text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Gedore Klucz dynamometryczny DMK 400 3/4 cala 80-400 Nm


Numer artykułu 8P139726
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 2488
Całkowita długość (mm) 712.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 2488
Całkowita długość (mm) 712.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) ['80.000', '400.000']
Szerokość głowicy (mm) 62.5
Rozmiar połączenia (mm) 20
Regulacja wielkości kroku (Nm) 10
Podziałka skali dokładności (Nm) 1
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Wysokość głowicy (mm) 38
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82041100
O (max.) DMK 400
Type Torque Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 8P139726
EAN 4002805931400
UBB 500632577325
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 2641267
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.