text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Gedore Klucz dynamometryczny DMK 100 1/2 cala 20-100 Nm


Numer artykułu 8P650397
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 1250
Całkowita długość (mm) 424
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 1250
Całkowita długość (mm) 424
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) ['20.000', '100.000']
Szerokość głowicy (mm) 44
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Regulacja wielkości kroku (Nm) 5
Podziałka skali dokładności (Nm) 0.5
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Wysokość głowicy (mm) 38.5
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82041100
O (max.) DMK 100
Type Torque Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 8P650397
EAN 4002805931370
UBB 500632576749
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 2641232
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.