text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz dynamometryczny 8571-01 3/4 cala 520-1000 Nm

Numer artykułu 1Q878600
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 4250
Całkowita długość (mm) 812
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 4250
Całkowita długość (mm) 812
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) ['520.000', '1000.000']
Szerokość głowicy (mm) 45
Rozmiar połączenia (mm) 20
Regulacja wielkości kroku (Nm) 10
Podziałka skali dokładności (Nm) 10
Nadaje się do przedłużenia Tak
Z przedłużką Tak
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Wysokość głowicy (mm) 35
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) 8571-01
Type Torque Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 1Q878600
EAN 4002805857113
UBB 500642471873
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 7694010
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.