Klucze dynamometryczne
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
Narzędzia dynamometryczne
Klucze dynamometryczne
1G626975
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
Gedore Klucz dynamometryczny 8564-01 1 cal 750-2000 Nm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
1G626975
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
12000
Całkowita długość (mm)
932
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1 cal
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
12000
Całkowita długość (mm)
932
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1 cal
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
['750.000', '2000.000']
Szerokość głowicy (mm)
60
Rozmiar połączenia (mm)
25
Regulacja wielkości kroku (Nm)
50
Podziałka skali dokładności (Nm)
50
Nadaje się do przedłużenia
Tak
Z przedłużką
Tak
Model z wkrętakiem
Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
3
Wysokość głowicy (mm)
40
Z podziałką
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
8564-01
Type
Torque Wrench
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1G626975
EAN
4002805856413
UBB
500642465289
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
7695250