text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz dynamometryczny 8563-01 3/4 cala 155-760 Nm


Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w najpopularniejszym zakresie 155 - 760 N-m / 115 - 560 lbf-ft, Do użytku w niemal wszystkich przemysłowych obszarach produkcyjnych, Cechy: Sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasa A, wraz z identyfikowalnym certyfikatem testowym, skalibrowany do maksymalnego dopuszczalnego odchylenia

Referência 5S425194
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 5000
Całkowita długość (mm) 812
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Embalado por 1

Especificações

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 5000
Całkowita długość (mm) 812
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) ['155.000', '760.000']
Szerokość głowicy (mm) 45
Rozmiar połączenia (mm) 20
Regulacja wielkości kroku (Nm) 10
Podziałka skali dokładności (Nm) 10
Nadaje się do przedłużenia Tak
Z przedłużką Tak
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Wysokość głowicy (mm) 35
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) 8563-01
Type Torque Wrench

Descrição

Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w najpopularniejszym zakresie 155 - 760 N-m / 115 - 560 lbf-ft, Do użytku w niemal wszystkich przemysłowych obszarach produkcyjnych, Cechy: Sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasa A, wraz z identyfikowalnym certyfikatem testowym, skalibrowany do maksymalnego dopuszczalnego odchylenia +/- 3%, a tym samym bardziej precyzyjny niż +/- 4% wymagane przez normę, Napęd kwadratowy 3/4" z mechanizmem blokującym trzpień DIN 3120 - B 20, ISO 1174, Automatyczne uruchamianie krótkiej ścieżki z impulsem dotykowym i sygnałem dźwiękowym, Podwójna skala z podziałką skali 10 N-m i 10 lbf-ft, Zalety techniczne / Funkcje: Lekki, a jednocześnie wytrzymały (ponieważ obudowa jest wykonana ze stopu aluminium) i odporny, bardzo przyjazny dla warsztatu, Brak niedokładności niezależnie od tego, czy jest używany oburącz, czy trzymany z dala od rękojeści (jak w przypadku standardowych kluczy dynamometrycznych), Zarówno napęd kwadratowy, jak i punkt podparcia znajdują się na osi, co zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa użytkownika, możliwość przedłużenia w celu zmniejszenia obciążenia roboczego użytkownika, Wyjątkowo niskie zużycie dzięki zmniejszonym siłom w mechanizmie dźwigniowym, Kuty łańcuch dźwigni z naszej własnej kuźni wysokiej jakości, Maksymalna precyzja nawet przy ekstremalnym ciągłym użytkowaniu, Długie cykle życia i żywotność narzędzia, Łatwa obsługa - szybkie i bezpieczne dokręcanie momentem obrotowym, Łatwa regulacja dzięki atrakcyjnemu przyciskowi regulacyjnemu zabezpieczonemu przed zgubieniem na końcu rękojeści, Pojedynczy i podwójny napęd kwadratowy do kontrolowanego dokręcania w obu kierunkach.

Números do artigo

Referência 5S425194
EAN 4002805863015
UBB 500632601323
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 7670180
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.