text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz dynamometryczny 8561-01 1/2 cala 25-120 Nm

Numer artykułu 5R173251
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 1500
Całkowita długość (mm) 462
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 1500
Całkowita długość (mm) 462
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) ['25.000', '120.000']
Szerokość głowicy (mm) 35
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Regulacja wielkości kroku (Nm) 5
Podziałka skali dokładności (Nm) 5
Nadaje się do przedłużenia Tak
Z przedłużką Tak
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Wysokość głowicy (mm) 30
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) 8561-01
Type Torque Wrench

Opis

All-metal design made of high-strength aluminium alloy. With fixed square drive. With comfortable aluminium handle. Clockwise ratcheting. Combined double Nm and lbf.ft/lbf.in scale. Lightweight metal housing. Loaded parts made of special steel. Audible and tactile release signal when pre-set torque reached. Ergonomic adjusting button for fast setting. Calibrated to a release accuracy of ± 3 % of the tolerance of the set scale value. No shifts in value or impact on accuracy from using both hands or using off-handle (as with conventional torque spanners), since both square drive and pivot point are on a single axis for increased safety. Extensible to reduce work load

Numery artykułów

Numer artykułu 5R173251
EAN 4002805856116
UBB 500642462054
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 7683320
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.