text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz dynamometryczny 8560-01 3/8 cala 8-40 Nm

Objednací číslo 2O595930
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 848
Całkowita długość (mm) 338
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specifikace

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 848
Całkowita długość (mm) 338
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/8 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) ['8.000', '40.000']
Szerokość głowicy (mm) 35
Rozmiar połączenia (mm) 10
Regulacja wielkości kroku (Nm) 5
Podziałka skali dokładności (Nm) 5
Z przedłużką Tak
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Wysokość głowicy (mm) 30
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82041100
O (max.) 8560-01
Type Torque Wrench

Popis

Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 8 - 40 N-m / 70 - 350 lbf-in, Do użytku w niemal wszystkich obszarach produkcji przemysłowej, Cechy: Sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II klasa A, wraz z identyfikowalnym certyfikatem testowym, skalibrowany do maksymalnego dopuszczalnego odchylenia +/- 3%, a tym samym bardziej precyzyjny niż +/- 4% wymagane przez normę, Napęd kwadratowy 3/8" z mechanizmem blokującym trzpień DIN 3120 - A 20, ISO 1174, Automatyczne uruchamianie na krótkiej drodze z wyczuwalnym impulsem i sygnałem dźwiękowym, Podwójna skala z podziałką 5 N-m i 50 lbf-in, Zalety techniczne/Funkcja: Lekki, a jednocześnie wytrzymały (ponieważ obudowa jest wykonana ze stopu aluminium) i odporny, bardzo przyjazny dla warsztatu, Brak niedokładności niezależnie od tego, czy jest używany oburącz, czy trzymany z dala od rękojeści (jak w przypadku standardowych kluczy dynamometrycznych), Zarówno napęd kwadratowy, jak i punkt podparcia znajdują się na osi, co zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa użytkownika, możliwość przedłużenia w celu zmniejszenia obciążenia roboczego użytkownika, Wyjątkowo niskie zużycie dzięki zmniejszonym siłom w mechanizmie dźwigniowym, Kuty łańcuch dźwigni z naszej własnej kuźni wysokiej jakości, Maksymalna precyzja nawet przy ekstremalnym ciągłym użytkowaniu, Długie cykle życia i żywotność narzędzia, Łatwa obsługa - szybkie i bezpieczne dokręcanie momentem obrotowym, Łatwa regulacja dzięki atrakcyjnemu przyciskowi regulacyjnemu zabezpieczonemu przed zgubieniem na końcu rękojeści, Pojedynczy i podwójny napęd kwadratowy do kontrolowanego dokręcania w obu kierunkach.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2O595930
EAN 4002805856017
UBB 500642461064
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 7682000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.