text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Gedore Klucz dynamometryczny 8554-01 1/4 cala 6-30 Nm

Numer artykułu 7N767659
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 850
Całkowita długość (mm) 268
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 850
Całkowita długość (mm) 268
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) ['6.000', '30.000']
Szerokość głowicy (mm) 30
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Regulacja wielkości kroku (Nm) 1
Podziałka skali dokładności (Nm) 1
Z przedłużką Tak
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Wysokość głowicy (mm) 30
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82041100
O (max.) 8554-01
Type Torque Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 7N767659
EAN 4002805855409
UBB 500642459423
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 7775440
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.