text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz dynamometryczny 1/2 SE14 x 18 70-350


Zastosowanie: Do codziennych wymagań w zakresie montażu i kontroli momentu obrotowego, Do użytku we wszystkich obszarach produkcji i rozwoju, Cechy: Sterowany mikroprocesorem, elektroniczny klucz dynamometryczny, Do kontrolowanego dwukierunkowego dokręcania, Zgodny z normą DIN EN ISO 6789, identyfikowalny z normami krajowymi, Solidna konstrukcja warszta

Numer artykułu 5R329638
Izolowany Nie
Elektroniczny Tak
Waga 1200
Całkowita długość (mm) 900
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Tak
Waga 1200
Całkowita długość (mm) 900
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Moment dokręcania (Nm) ['70.000', '350.000']
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 1
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) TT3KH 350
Type Torque Wrench

Opis

Zastosowanie: Do codziennych wymagań w zakresie montażu i kontroli momentu obrotowego, Do użytku we wszystkich obszarach produkcji i rozwoju, Cechy: Sterowany mikroprocesorem, elektroniczny klucz dynamometryczny, Do kontrolowanego dwukierunkowego dokręcania, Zgodny z normą DIN EN ISO 6789, identyfikowalny z normami krajowymi, Solidna konstrukcja warsztatowa, Szeroki zakres pomiarowy w N-m, możliwość przełączenia na cN-m, lbf-ft lub lbf-in, Z grzechotką odwracalną 1/2". Grzechotka jest wymienna, zapewniając możliwość użycia gniazda kwadratowego 9x12 mm (TT3H 120) lub 14x18 mm (TT3H 350), Charakterystyka: Pomiar momentu obrotowego i kąta momentu obrotowego, 4 różne tryby pomiaru, możliwość przechowywania 5 parametrów, Interfejs USB do wymiany danych, 2000 miejsc przechowywania, Dokładność pomiaru momentu obrotowego +/- 1 %, +/- 1 cyfra, Dokładność pomiaru kąta momentu obrotowego +/- 1 %, ale min. +/- 1° na 360° z min. 4°/s, możliwość zaprogramowania różnych głębokościomierzy dla łączników końcowych, łatwa obsługa dzięki zrozumiałemu menu ikon i 4 przyciskom funkcyjnym, czytelny, podświetlany wyświetlacz LCD, rozdzielczość momentu obrotowego: 0,1 N-m, Rozdzielczość kąta momentu obrotowego: 0,1°, Łatwe w obsłudze oprogramowanie PC do nieskomplikowanego programowania i dokumentowania danych, Możliwość przesyłania danych do MS Excel®, Blokada klawiatury, Praca ze standardową baterią Mignon AA lub opcjonalnie z akumulatorem (NiMH), Sygnał wizualny: 3x LED (żółty, zielony, czerwony), Sygnał akustyczny: brzęczyk, Zatwierdzenie TÜV SÜD, CE i RoHS.

Numery artykułów

Numer artykułu 5R329638
EAN 4002805931912
UBB 500632568902
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 2648644
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.