Klucze dynamometryczne
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
Narzędzia dynamometryczne
Klucze dynamometryczne
7W306695
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
Gedore Klucz dynamometryczny 1/2” SE9 x 12
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
7W306695
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Tak
Waga
1740
Całkowita długość (mm)
670
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Tak
Waga
1740
Całkowita długość (mm)
670
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/2 cala
Moment dokręcania (Nm)
['10.000', '120.000']
Rozmiar połączenia (mm)
12.5
Model z wkrętakiem
Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
1
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
TT3KH 120
Type
Torque Wrench
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Zastosowanie: Do codziennych wymagań w zakresie montażu i kontroli momentu obrotowego, Do użytku we wszystkich obszarach produkcji i rozwoju, Cechy: Sterowany mikroprocesorem, elektroniczny klucz dynamometryczny, Do kontrolowanego dwukierunkowego dokręcania, Zgodny z normą DIN EN ISO 6789, identyfikowalny z normami krajowymi, Solidna konstrukcja warsztatowa, Szeroki zakres pomiarowy w N-m, możliwość przełączenia na cN-m, lbf-ft lub lbf-in, Z grzechotką odwracalną 1/2". Grzechotka jest wymienna, zapewniając możliwość użycia gniazda kwadratowego 9x12 mm (TT3H 120) lub 14x18 mm (TT3H 350), Charakterystyka: Pomiar momentu obrotowego i kąta momentu obrotowego, 4 różne tryby pomiaru, możliwość przechowywania 5 parametrów, Interfejs USB do wymiany danych, 2000 miejsc przechowywania, Dokładność pomiaru momentu obrotowego +/- 1 %, +/- 1 cyfra, Dokładność pomiaru kąta momentu obrotowego +/- 1 %, ale min. +/- 1° na 360° z min. 4°/s, możliwość zaprogramowania różnych głębokościomierzy dla łączników końcowych, łatwa obsługa dzięki zrozumiałemu menu ikon i 4 przyciskom funkcyjnym, czytelny, podświetlany wyświetlacz LCD, rozdzielczość momentu obrotowego: 0,1 N-m, Rozdzielczość kąta momentu obrotowego: 0,1°, Łatwe w obsłudze oprogramowanie PC do nieskomplikowanego programowania i dokumentowania danych, Możliwość przesyłania danych do MS Excel®, Blokada klawiatury, Praca ze standardową baterią Mignon AA lub opcjonalnie z akumulatorem (NiMH), Sygnał wizualny: 3x LED (żółty, zielony, czerwony), Sygnał akustyczny: brzęczyk, Zatwierdzenie TÜV SÜD, CE i RoHS.
Numery artykułów
Numer artykułu
7W306695
EAN
4002805931905
UBB
500642448046
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
2648636