text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz do pierścieni osadczych 306 szerokość płaskownika 30 mm długość 190 mm stal CV


wg DIN 7444, do długości 435 mm stal chromowo-wanadowa 31CrV3, powyżej 480 mm od C35, rozmiary specjalne dostępne na zamówienie, * niestandaryzowane, * niestandaryzowane, wg DIN 7444

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 190
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 30
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 190
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 30
Rozmiar klucza mały (mm) 30
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 16.5
Model półksiężycowy Nie
Szerokość główki mała (mm) 51.5
Model z grzechotką Nie
Model otwarty Nie
Marka Gedore
O (max.) 306
Type Ring Slogging Spanner

Opis

wg DIN 7444, do długości 435 mm stal chromowo-wanadowa 31CrV3, powyżej 480 mm od C35, rozmiary specjalne dostępne na zamówienie, * niestandaryzowane, * niestandaryzowane, wg DIN 7444

Numery artykułów

Numer artykułu G2151.300.001
EAN 4010886647523
UBB 240120081734
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 6475270

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.