text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz do kół samochodów ciężarowych 28 x 32 mm


GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowana, trzpień obrotowy 27 D zamawiany osobno, trzpień obrotowy 27 D zamawiany osobno

Numer artykułu G2508.028.032
Ochrona powierzchni Chromowane
Całkowita długość (mm) 400
Długość (mm) 400
Pod kątem prostym Nie
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Całkowita długość (mm) 400
Długość (mm) 400
Pod kątem prostym Nie
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 32
Rozmiar klucza mały (mm) 28
Szerokość główki mała (mm) 41
Szerokość główki duża (mm) 46
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Tak
Szerokość klucza 1 (mm) 28
Szerokość klucza 2 (mm) 32
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 1300
Kod towaru 8204200000
Type Wheel Wrench

Opis

GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowana, trzpień obrotowy 27 D zamawiany osobno, trzpień obrotowy 27 D zamawiany osobno

Numery artykułów

Numer artykułu G2508.028.032
EAN 4010886622025
UBB 240232982191
UNSPSC 27111714
Artykuł producenta nr 6220280
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.