text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Wielmoersleutel voor vrachtwagens 27 x 32 mm


GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowana, trzpień obrotowy 27 D należy zamawiać osobno, trzpień obrotowy 27 D należy zamawiać osobno

Artikelnummer G2508.027.032
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 400
Pod kątem prostym Nie
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 32
Verpakt per 1

Specificaties

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 400
Pod kątem prostym Nie
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 32
Rozmiar klucza mały (mm) 27
Szerokość główki mała (mm) 40
Szerokość główki duża (mm) 46
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Tak
Szerokość klucza 1 (mm) 27
Szerokość klucza 2 (mm) 32
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 1250
Kod towaru 8204200000
Type Wheel Wrench

Omschrijving

GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowana, trzpień obrotowy 27 D należy zamawiać osobno, trzpień obrotowy 27 D należy zamawiać osobno

Artikelnummers

Artikelnummer G2508.027.032
EAN 4010886622001
UBB 240232982019
UNSPSC 27111714
Fabrikant artikelnummer 6220010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.