text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz do kół samochodów ciężarowych 24 x 27 mm


Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana, Trzpień obrotowy 27 D należy zamawiać osobno, Trzpień obrotowy 27 D należy zamawiać osobno

Numer artykułu G2508.024.027
Ochrona powierzchni Chromowane
Całkowita długość (mm) 405
Długość (mm) 400
Pod kątem prostym Nie
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Całkowita długość (mm) 405
Długość (mm) 400
Pod kątem prostym Nie
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 27
Rozmiar klucza mały (mm) 24
Szerokość główki mała (mm) 36
Szerokość główki duża (mm) 40
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Tak
Szerokość klucza 1 (mm) 24
Szerokość klucza 2 (mm) 27
Marka Gedore

Opis

Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana, Trzpień obrotowy 27 D należy zamawiać osobno, Trzpień obrotowy 27 D należy zamawiać osobno

Numery artykułów

Numer artykułu G2508.024.027
EAN 4010886622520
UBB 203232949404
UNSPSC 27111714
Artykuł producenta nr 6225240
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.