text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz do kół do samochodów ciężarowych 30 x 33 mm


GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowana, trzpień obrotowy 27 D zamawiany osobno, trzpień obrotowy 27 D zamawiany osobno

Numer artykułu G2508.030.033
Ochrona powierzchni Chromowane
Całkowita długość (mm) 400
Długość (mm) 400
Pod kątem prostym Nie
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Całkowita długość (mm) 400
Długość (mm) 400
Pod kątem prostym Nie
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 33
Rozmiar klucza mały (mm) 30
Szerokość główki mała (mm) 44
Szerokość główki duża (mm) 47
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Tak
Szerokość klucza 1 (mm) 30
Szerokość klucza 2 (mm) 33
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 1450
Type Wheel Wrench

Opis

GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowana, trzpień obrotowy 27 D zamawiany osobno, trzpień obrotowy 27 D zamawiany osobno

Numery artykułów

Numer artykułu G2508.030.033
EAN 4010886622049
UBB 240232982357
UNSPSC 27111714
Artykuł producenta nr 6220440
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.