text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore KB 3219 Reducer 3/4" x 1/2" Square Drive Steel Manganese Phosphate 65mm


Stal specjalna GEDORE, fosforanowana manganem, Stal specjalna GEDORE, fosforanowana manganem

Numero articolo G2376.003.219
Surface protection Other
Length (mm) 65
Connection size socket side 1/2 inch
Connection size socket side (mm) 12.5
Type at tool side Square (male)
Confezionato per 1

Specifiche

Surface protection Other
Length (mm) 65
Connection size socket side 1/2 inch
Connection size socket side (mm) 12.5
Type at tool side Square (male)
Type at socket side Square (female)
Connection size at tool side 1/2 inch
Connection size at tool side (mm) 20
Tested according to ISO 3316 No
Brand Gedore
Weight per piece (g) 380
Commodity code 8466103800
Type Reducer

Descrizione

Stal specjalna GEDORE, fosforanowana manganem, Stal specjalna GEDORE, fosforanowana manganem

Numeri di articolo

Numero articolo G2376.003.219
EAN 4010886667521
UBB 240120577095
UNSPSC 27111711
Nr articolo produttore  6675280
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.