Wózki narzędziowe z wyposażeniem
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
Przechowywanie narzędzi
Wózki narzędziowe
Wózki narzędziowe z wyposażeniem
7V140475
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
Gedore GTT B-S-177 Zestaw narzędzi w wózku narzędziowym 177 elementów
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
7V140475
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego
Nie
Zestaw elektryka
Nie
Liczba wierteł prowadzących
0
Liczba kluczy widełkowych
0
Liczba wierteł do drewna
0
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego
Nie
Zestaw elektryka
Nie
Liczba wierteł prowadzących
0
Liczba kluczy widełkowych
0
Liczba wierteł do drewna
0
Liczba wierteł spiralnych HSS
0
Liczba przecinaków do kabli
0
Liczba narzędzi koncentrycznych
0
Liczba wkrętaków krzyżowych PH
2
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ
0
Liczba pił do otworów
0
Liczba narzędzi do wykańczania kabli światłowodowych
0
Liczba wierteł rdzeniowych do krawędzi otworów
0
Liczba kluczy oczkowych
0
Liczba wkrętaków płaskich
4
Liczba wkładek nasadowych
8
Liczba kluczy nasadowych
24
Liczba kluczy płaskich
0
Liczba wierteł do kamienia
0
Liczba wierteł stopniowych
0
Liczba wkrętaków Torx
0
Całkowita liczba narzędzi
177
Liczba pilników
0
Liczba narzędzi pomiarowych
0
Liczba szczypiec
3
Liczba kluczy płasko-oczkowych
17
Liczba kluczy sześciokątnych
16
Liczba kluczy nastawnych
0
Liczba wkładek do bitów
10
Liczba narzędzi testujących
1
Liczba grzechotek
2
Liczba prętów tommy
0
Liczba dłut i stempli
6
Liczba młotków
1
Liczba narzędzi wielofunkcyjnych
0
Liczba pił
0
O (max.)
GTT B-S-177
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Blacha stalowa, odporna na korozję i zarysowania, malowana proszkowo, Korpus: Wymiary: Wys. 985 x Szer. 775 x Głęb. 475 mm, Platforma robocza z ABS, z 3 przegródkami na drobne elementy, Z uchwytem ułatwiającym pchanie, ciągnięcie i obracanie, Panele boczne z europerforacją 10 x 38 mm do mocowania haków i narzędzi, Bezpieczeństwo dzięki ochronie pięt osób, Szuflady: Centralny zamek z blokadą bębenkową, Szyny prowadzące na łożyskach kulkowych, Możliwość indywidualnego wyposażenia w przegrody wzdłużne i poprzeczne (zamawiane indywidualnie), Udźwig na szufladę 40 kg, dolna szuflada do dużych obciążeń 60 kg, Wysokowydajne podwozie GEDORE: Udźwig całkowity statyczny: 900 kg / dynamiczny: 650 kg, 2 wysokowydajne koła na łożyskach tocznych (kółka stałe Ø 200 mm), 2 łożyskowane koła GEDORE o płynnym ruchu (kółka skrętne Ø 125 mm), oba z hamulcem całkowitym, Trapezowa konstrukcja osi GEDORE zapewnia płynną jazdę, zwrotność i utrzymanie toru jazdy również w przypadku maksymalnych obciążeń, Opcje: Możliwość rozbudowy w zależności od potrzeb za pomocą modułów narzędziowych GEDORE (nr 1500 ES/1500 CT lub 2005 CT), Możliwość rozbudowy w zależności od potrzeb za pomocą skrzyń mocujących GEDORE, tylnych paneli i uchwytów narzędziowych
Numery artykułów
Numer artykułu
7V140475
EAN
4010886954584
UBB
500704950772
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
3106667