text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Gedore Grzechotki 3300828


Numer artykułu 6A819553
Długość (mm)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 31
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 136
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 8
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 31
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 8
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 18
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 17.5
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 5.1
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 7
Model z grzechotką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82041100
Type Combination Ratchet Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 6A819553
EAN 4060833008280
UBB 500694946517
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 3300828
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.