text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Grzechotka z dźwignią zmiany kierunku działania 3093 U-20 3/8 cala 60 zębów dźwignia zmiany kierunku działania


Zgodnie z DIN 3122, ISO 3315, Mała główka w kształcie kropli do ciasnych miejsc, Drobne uzębienie (60 zębów), z dźwignią przełączającą i przyciskiem zwalniającym, Kąt powrotu 6 stopni, Antypoślizgowa 2-komponentowa rękojeść z otworem do zawieszania, Do ręcznych nasadek i akcesoriów z napędem kwadratowym zgodnie z DIN 3120 - C 10, ISO 1174, blokada kulko

Numer artykułu G2272.309.320
Izolowany Nie
Wysokość 29.7
Waga 292
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 200
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Wysokość 29.7
Waga 292
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Stal
Rozmiar złącza 3/8 cala
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe Nie
Z uchwytem Tak
Model z podajnikiem rynnowym Nie
Uniwersalny przegub Nie
Rozmiar połączenia (mm) 10
Kąt odchylenia do tyłu (°) 6
Odwracalna Tak
Grzechotka konstrukcyjna Nie
Nadaje się do bitów Nie
Blokada gniazda Tak
Zintegrowane odblokowanie Tak
Obrotowy uchwyt Nie
Wysuwany uchwyt Nie
Głowica przegubowa Nie
Głowica obrotowa Nie
Nadaje się do nasadek Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 320
Type Reversible Ratchet

Opis

Zgodnie z DIN 3122, ISO 3315, Mała główka w kształcie kropli do ciasnych miejsc, Drobne uzębienie (60 zębów), z dźwignią przełączającą i przyciskiem zwalniającym, Kąt powrotu 6 stopni, Antypoślizgowa 2-komponentowa rękojeść z otworem do zawieszania, Do ręcznych nasadek i akcesoriów z napędem kwadratowym zgodnie z DIN 3120 - C 10, ISO 1174, blokada kulkowa, Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana, Stal wanadowa 31CrV3, chromowana

Numery artykułów

Numer artykułu G2272.309.320
EAN 4010886816752
UBB 500503886318
UNSPSC 27111711
Artykuł producenta nr 1556800
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.