text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Grzechotka z dźwignią zmiany kierunku 1993 U-20 G 1/2 cala 60 zębów dźwignia zmiany kierunku

Numer artykułu 5S176788
Izolowany Nie
Wysokość 37.5
Waga 540
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 270

Specyfikacje

Izolowany Nie
Wysokość 37.5
Waga 540
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 270
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Stal
Rozmiar złącza 1/2 cala
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe Nie
Z uchwytem Nie
Model z podajnikiem rynnowym Nie
Uniwersalny przegub Nie
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Kąt odchylenia do tyłu (°) 6
Odwracalna Tak
Grzechotka konstrukcyjna Nie
Nadaje się do bitów Nie
Blokada gniazda Tak
Zintegrowane odblokowanie Tak
Obrotowy uchwyt Nie
Wysuwany uchwyt Nie
Głowica przegubowa Nie
Głowica obrotowa Nie
Nadaje się do nasadek Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Type Reversible Ratchet

Opis

Moment dokręcania wg DIN 3122, ISO 3315, Odchylenie rękojeści do trudno dostępnych miejsc, Zmniejsza ryzyko zranienia palców podczas pracy na płaskich powierzchniach, Mała główka w kształcie kropli do ciasnych miejsc, Drobnozębne (60 zębów), z dźwignią przełączającą i przyciskiem zwalniającym, Kąt powrotu 6 stopni, Antypoślizgowa 2-komponentowa rękojeść z otworem do zawieszania, Do ręcznych nasadek i akcesoriów z napędem czworokątnym wg DIN 3120 - C 12. 5, ISO 1174, blokada kulkowa, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana, stal wanadowa 31CrV3, chromowana

Numery artykułów

Numer artykułu 5S176788
EAN 4010886937709
UBB 500642423031
UNSPSC 27111711
Artykuł producenta nr 2746786
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.