text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Grzechotka przelotowa 1993 Z-94 1/2 cala 48 zębów długość 270 mm z grzechotką odwracalną


Wg DIN 3122, ISO 3315, z czworokątnym łącznikiem, średnio drobne uzębienie, bardzo wytrzymałe, kąt powrotu 7,5 stopnia, antypoślizgowa 2-komponentowa rękojeść z otworem do zawieszania, do nasadek ręcznych i osprzętu z napędem czworokątnym wg DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 zabezpieczenie kulkowe, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowana, stal wanadowa 31CrV3

Numer artykułu G2271.199.394
Izolowany Nie
Wysokość 39
Waga 450
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 272
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Wysokość 39
Waga 450
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 272
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Stal
Rozmiar złącza 1/2 cala
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe Nie
Z uchwytem Tak
Model z podajnikiem rynnowym Tak
Uniwersalny przegub Nie
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Kąt odchylenia do tyłu (°) 7.5
Odwracalna Nie
Grzechotka konstrukcyjna Nie
Nadaje się do bitów Nie
Blokada gniazda Nie
Zintegrowane odblokowanie Nie
Obrotowy uchwyt Tak
Wysuwany uchwyt Nie
Głowica przegubowa Nie
Głowica obrotowa Nie
Nadaje się do nasadek Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 460
Type Reversible Ratchet

Opis

Wg DIN 3122, ISO 3315, z czworokątnym łącznikiem, średnio drobne uzębienie, bardzo wytrzymałe, kąt powrotu 7,5 stopnia, antypoślizgowa 2-komponentowa rękojeść z otworem do zawieszania, do nasadek ręcznych i osprzętu z napędem czworokątnym wg DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 zabezpieczenie kulkowe, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowana, stal wanadowa 31CrV3, chromowana

Numery artykułów

Numer artykułu G2271.199.394
EAN 4010886614457
UBB 240122043849
UNSPSC 27111711
Artykuł producenta nr 6144590
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.