text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Grzechotka budowlana 29 19X24 mm


Szczególnie w konstrukcjach stalowych i rusztowaniach, Szczególnie nadaje się do konstrukcji stalowych i rusztowań

Artikelnummer G2305.019.024
Długość (mm) 365
Rozmiar złącza Inny
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 24
Rozmiar klucza mały (mm) 19
Verpakt per 1

Specificaties

Długość (mm) 365
Rozmiar złącza Inny
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 24
Rozmiar klucza mały (mm) 19
Rozmiar połączenia (mm) 24
Odwracalna Tak
Szerokość główki duża (mm) 51.5
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Grzechotka konstrukcyjna Tak
Odpowiednie do podwójnych nakrętek sześciokątnych Tak
Odpowiednie do wystających śrub torx Nie
Odpowiednie do wpuszczanych śrub torx Nie
Odpowiednie do śrub z łbem sześciokątnym Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 740
Kod towaru 8204200000
Type Ratchet

Omschrijving

Szczególnie w konstrukcjach stalowych i rusztowaniach, Szczególnie nadaje się do konstrukcji stalowych i rusztowań

Artikelnummers

Artikelnummer G2305.019.024
EAN 4010886835029
UBB 500504520726
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 1648926
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.