Akcesoria do kluczy dynamometrycznych
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
Narzędzia dynamometryczne
Akcesoria do kluczy dynamometrycznych
G3416.771.201
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
Gedore Grzechotka 16Z - 1/2 8754-02mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
G3416.771.201
Konstrukcja
Mocowanie zapadkowe
Izolowany
Nie
Waga
270
Antymagnetyczny
Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Mocowanie zapadkowe
Izolowany
Nie
Waga
270
Antymagnetyczny
Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/2 cala
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe
Nie
Z uchwytem
Nie
Model z podajnikiem rynnowym
Nie
Uniwersalny przegub
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
12.5
Kąt odchylenia do tyłu (°)
8
Odwracalna
Tak
Grzechotka konstrukcyjna
Nie
Nadaje się do bitów
Nie
Blokada gniazda
Tak
Zintegrowane odblokowanie
Nie
Obrotowy uchwyt
Nie
Wysuwany uchwyt
Nie
Głowica przegubowa
Nie
Głowica obrotowa
Nie
Nadaje się do nasadek
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
Waga na sztukę (g)
270
Type
Ratchet Adapter
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Kute, Stal chromowo-wanadowa, chromowane matowo, Z kołkiem wypychającym do odblokowania, Maks. obciążenie ciągłe grzechotki zgodnie z DIN EN ISO 6789:2003 i/lub maksymalne obciążenie wgłębienia, Z kołkiem blokującym, Maks. obciążenie ciągłe grzechotki zgodnie z DIN EN ISO 6789:2003 i/lub maksymalne obciążenie wgłębienia
Numery artykułów
Numer artykułu
G3416.771.201
EAN
4002805875421
UBB
203122542517
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
7712010