text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Wózek narzędziowy 1502


Wymiary: Wys. 875 x Szer. 950 x Głęb. 550 mm, Blat roboczy z drewna bukowego multiplex o grubości 25 mm, powierzchnia dodatkowo zabezpieczona lakierem na bazie oleju lnianego, Duże, łatwo dostępne przestrzenie na części wielkogabarytowe, Osłona pięty dla Twojego bezpieczeństwa, Blacha stalowa, odporna na korozję i zarysowania malowana proszkowo, Kolor n

Numer artykułu G2001.662.054
Szerokość 950
Wysokość 870
Głębokość 550
Ochrona powierzchni Inny
Waga 82
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 950
Wysokość 870
Głębokość 550
Ochrona powierzchni Inny
Waga 82
Składany Nie
Odpowiedni do montażu na ścianie Nie
Wysokość (mm) ['870.000', '870.000']
Z szufladami Tak
Grubość blatu (mm) 25
Na kółkach Tak
Materiałowy blat roboczy Sklejka
Liczba szuflad 6
Regulowana wysokość Nie
Z hamulcem Tak
Z szufladami Tak
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 65000
Type Workbench

Opis

Wymiary: Wys. 875 x Szer. 950 x Głęb. 550 mm, Blat roboczy z drewna bukowego multiplex o grubości 25 mm, powierzchnia dodatkowo zabezpieczona lakierem na bazie oleju lnianego, Duże, łatwo dostępne przestrzenie na części wielkogabarytowe, Osłona pięty dla Twojego bezpieczeństwa, Blacha stalowa, odporna na korozję i zarysowania malowana proszkowo, Kolor niebieski GEDORE, Szuflady: Centralny zamek z blokadą bębenkową, 6 szerokich szuflad (szer. 480 x gł. 400 mm) w pełni wysuwanych, wyjmowanych, Każda szuflada z blokadą bezpieczeństwa, obsługa jedną ręką, Prowadnice kulkowe, Prowadnice kulkowe, Możliwość indywidualnego wyposażenia w przegrody wzdłużne i poprzeczne (można zamawiać indywidualnie), Udźwig na szufladę 40 kg, dolna szuflada do dużych obciążeń 60 kg, Wysokowydajne podwozie GEDORE: Udźwig całkowity 1000 kg, 750 kg w wersji mobilnej, 2 wysokowydajne koła na łożyskach tocznych (kółka stałe Ø 200 mm), 2 lekko toczące się koła na łożyskach kulkowych (kółka skrętne Ø 125 mm), oba z hamulcem całkowitym, Trapezowa konstrukcja osi GEDORE zapewnia płynność ruchu, zwrotność i utrzymanie toru jazdy również w przypadku maksymalnych obciążeń, Akcesoria: 2 moduły dystansowe nr 1500 ED-70 K, 10 przegród wzdłużnych (LT) i 2 poprzeczne (QT) z ocynkowanej blachy stalowej, Opcje: Możliwość wyposażenia w moduły narzędziowe GEDORE (1500 ES/1500 CT), Specjalne kolory i wzory dostępne na zamówienie, Dostawa bez narzędzi i akcesoriów.

Numery artykułów

Numer artykułu G2001.662.054
EAN 4010886662052
UBB 203188077978
UNSPSC 27112800
Artykuł producenta nr 6620540
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.