Nedtrain Oud
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
Klucze & grzechotki
Nasadki udarowe & akcesoria
Akcesoria
G2378.020.902
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
Gedore Extension KB2090-2
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
With square drive as per DIN 3121 - G 6.3, ISO 1174 Gedore special steel, gun-metal finish
Pełny opis
Numer artykułu
G2378.020.902
Długość (mm)
50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Rozmiar połączenia (mm)
6.3
Kwadratowy drążek
6,3 mm (1/4 cala)
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Długość (mm)
50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Rozmiar połączenia (mm)
6.3
Kwadratowy drążek
6,3 mm (1/4 cala)
Testowane zgodnie z normą ISO 3316
Nie
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Extension 1/4" for impact sockets
Numery artykułów
Numer artykułu
G2378.020.902
EAN
4010886620113
UBB
240122732490
UNSPSC
27111711
Artykuł producenta nr
6201140