Akcesoria
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
Klucze & grzechotki
Akcesoria
3A566969
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
Gedore Extension 97mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
3A566969
Długość (mm)
97
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Rozmiar połączenia (mm)
6.3
Kwadratowy drążek
6,3 mm (1/4 cala)
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Długość (mm)
97
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Rozmiar połączenia (mm)
6.3
Kwadratowy drążek
6,3 mm (1/4 cala)
Testowane zgodnie z normą ISO 3316
Nie
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
Type
Extension Bar
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Do nasadek ręcznych z napędem czworokątnym wg DIN 3120, ISO 1174, z blokadą kulkową, możliwość obrotu przedłużki do 15°, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, polerowana, chromowana, stal wanadowa 31CrV3, polerowana, chromowana
Numery artykułów
Numer artykułu
3A566969
EAN
4010886853757
UBB
500642527245
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
1812572