text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Gedore Extension 55mm

Numer artykułu 1M171274
Długość (mm) 55
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Kwadratowy drążek 6,3 mm (1/4 cala)

Specyfikacje

Długość (mm) 55
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Kwadratowy drążek 6,3 mm (1/4 cala)
Testowane zgodnie z normą ISO 3316 Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82042000
Type Extension Bar

Opis

Do ręcznych nasadek z napędem czworokątnym wg DIN 3120, ISO 1174, z blokadą kulkową, Możliwość obrotu przedłużki do 15°, Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, polerowana, chromowana, Stal wanadowa 31CrV3, polerowana, chromowana

Numery artykułów

Numer artykułu 1M171274
EAN 4010886854396
UBB 500642527088
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 1812564
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.