Akcesoria
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
Klucze & grzechotki
Akcesoria
G2279.002.088
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
Gedore Extension 2088 1/4 cala długość 150 mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
GEDORE stal wanadowa 31CrV3, polerowana, chromowana, stal wanadowa 31CrV3, polerowana, chromowana
Pełny opis
Numer artykułu
G2279.002.088
Ochrona powierzchni
Chromowane
Długość (mm)
150
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Rozmiar połączenia (mm)
6.3
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Ochrona powierzchni
Chromowane
Długość (mm)
150
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Rozmiar połączenia (mm)
6.3
Kwadratowy drążek
6,3 mm (1/4 cala)
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
Waga na sztukę (g)
45
Type
Extension Bar
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
GEDORE stal wanadowa 31CrV3, polerowana, chromowana, stal wanadowa 31CrV3, polerowana, chromowana
Numery artykułów
Numer artykułu
G2279.002.088
EAN
4010886617021
UBB
240122055553
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
6170240