text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Extension 1990-2.1/2


Do nasadek ręcznych z napędem kwadratowym wg DIN 3120, ISO 1174, z blokadą kulkową, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowana, * niestandardowe

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 64
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 64
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Kwadratowy drążek 12.5 mm (1/2 inch)
Testowane zgodnie z normą ISO 3316 Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 105
Type Extension Bar

Opis

Do nasadek ręcznych z napędem kwadratowym wg DIN 3120, ISO 1174, z blokadą kulkową, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowana, * niestandardowe

Numery artykułów

Numer artykułu G2278.019.902
EAN 4010886614358
UBB 240122042932
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 6143510

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.