text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Extension 1/4 2 / 55mm


Brak możliwości niezamierzonego zwolnienia nasadki z przedłużki dzięki pierścieniowi zabezpieczającemu, Do nasadek ręcznych z napędem kwadratowym wg DIN 3120, ISO 1174, blokada kulkowa, Do nasadek ręcznych i akcesoriów z napędem kwadratowym wg DIN 3120, ISO 1174, blokada kulkowa

Numer artykułu 7D664080
Długość (mm) 55
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Kwadratowy drążek 6,3 mm (1/4 cala)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 55
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Kwadratowy drążek 6,3 mm (1/4 cala)
Testowane zgodnie z normą ISO 3316 Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Type Extension Bar

Opis

Brak możliwości niezamierzonego zwolnienia nasadki z przedłużki dzięki pierścieniowi zabezpieczającemu, Do nasadek ręcznych z napędem kwadratowym wg DIN 3120, ISO 1174, blokada kulkowa, Do nasadek ręcznych i akcesoriów z napędem kwadratowym wg DIN 3120, ISO 1174, blokada kulkowa

Numery artykułów

Numer artykułu 7D664080
EAN 4010886871867
UBB 500632591755
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 1932284
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.