Akcesoria do wkrętaków dynamometrycznych
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
Narzędzia dynamometryczne
Akcesoria do wkrętaków dynamometrycznych
6L277662
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
Gedore ETP 15 Elektroniczny tester momentu obrotowego do testowania kluczy dynamometrycznych 0,5-15 Nm z napędem kwadratowym 1/4”
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
6L277662
Konstrukcja
Inny
Całkowita długość (mm)
120
Maks. moment obrotowy (Nm)
15
Akcesoria
Tak
Część
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Inny
Całkowita długość (mm)
120
Maks. moment obrotowy (Nm)
15
Akcesoria
Tak
Część
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
ETP 15
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
5 modeli w zakresie od 0. 5 do 3150 N-m, testowanie pionowe i poziome zgodnie z DIN EN ISO 6789, elektroniczny tester momentu obrotowego zintegrowany z elektroniką pomiarową, solidna obudowa z odlewu aluminiowego (z wyjątkiem ETP 3150) z oddzielnym lub odłączanym wyświetlaczem operacyjnym, interfejs szeregowy RS232 do komputera PC, identyfikowalność zgodnie z normami krajowymi, ETP 15 ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed przeciążeniem i narzędziem do ręcznego resetowania po niezamierzonym przeciążeniu, Dokładność odczytu momentu obrotowego +/- 1 %, +/- 1 cyfra od wartości odczytu, Certyfikat fabryczny na podstawie VDI 2646, Opcjonalny certyfikat zgodnie z DAkkS-DKD-R 3-8, Opcjonalny certyfikat zgodnie z DAkkS-DKD-R 3-8, Duży wyświetlacz graficzny LC, Szeroki zakres pomiarowy w N-m, możliwość przełączenia na cN-m, lbf-ft lub lbf-in (zależnie od modelu), Zasilacz z wtyczką EURO (UK, US, AUS - adapter na życzenie), Zakres dostawy: Wyświetlacz operacyjny, uchwyt wyświetlacza wraz z kablem, oprogramowanie wraz z kablem połączeniowym do komputera PC, Kabel przejściowy RS232 na USB dostępny opcjonalnie (kod 1957880).
Numery artykułów
Numer artykułu
6L277662
EAN
4002805932957
UBB
500642892623
UNSPSC
27111739
Artykuł producenta nr
2795663