text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore EI-1500 CT1-7RA-URAL Moduł narzędzi kontrolnych do zestawu kluczy trzpieniowych 2327686 Czarny 158 x 310 x 35mm

Numer artykułu 4T291818
Szerokość 158
Wysokość 35
Typ akcesoriów/elementów Inny
Akcesoria Tak
Część Nie

Specyfikacje

Szerokość 158
Wysokość 35
Typ akcesoriów/elementów Inny
Akcesoria Tak
Część Nie
Nadaje się do perforowanej tablicy Nie
Marka Gedore
O (max.) EI-1500 CT1-7RA-URAL

Opis

Prosta optyczna kontrola kompletności dzięki 2-kolorowym wkładkom piankowym, Szczególnie przydatny do pracy w obszarach wrażliwych, gdzie należy upewnić się, że nie pozostawiono żadnych narzędzi, Warstwa dolna niebieska, warstwa górna czarna. Kolor niebieski wskazuje brakujące narzędzia, Narzędzie leży antypoślizgowo w gnieździe i jest chronione przed uszkodzeniem, Wgłębione uchwyty ułatwiają wyjmowanie narzędzia, Wyraźnie widoczne kontury narzędzia ułatwiają umieszczenie narzędzia z powrotem we właściwym gnieździe, Odporny na oleje i smary, Łatwy do czyszczenia wodą, mydłem i szczotką do rąk/paznokci, Wymiary: W 157,5 x D 310 mm

Numery artykułów

Numer artykułu 4T291818
EAN 4010886895184
UBB 500642281041
UNSPSC 27111714
Artykuł producenta nr 2327708
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.