text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Gedore EI-1500 CT1-2163 TXB Moduł narzędzi kontrolnych do zestawu wkrętaków 2309165 Czarny 158 x 310 x 35 mm

Numer artykułu 6Z839647
Szerokość 158
Wysokość 35
Typ akcesoriów/elementów Inny
Akcesoria Tak
Część Nie

Specyfikacje

Szerokość 158
Wysokość 35
Typ akcesoriów/elementów Inny
Akcesoria Tak
Część Nie
Nadaje się do perforowanej tablicy Nie
Marka Gedore
O (max.) EI-1500 CT1-2163 TXB

Opis

Prosta optyczna kontrola kompletności dzięki 2-kolorowym wkładkom piankowym, Szczególnie przydatny do pracy w obszarach wrażliwych, gdzie należy upewnić się, że nie pozostawiono żadnych narzędzi, Warstwa dolna niebieska, warstwa górna czarna. Kolor niebieski wskazuje brakujące narzędzia, Narzędzie leży antypoślizgowo w gnieździe i jest chronione przed uszkodzeniem, Wgłębione uchwyty ułatwiają wyjmowanie narzędzia, Wyraźnie widoczne kontury narzędzia ułatwiają umieszczenie narzędzia z powrotem we właściwym gnieździe, Odporny na oleje i smary, Łatwy do czyszczenia wodą, mydłem i szczotką do rąk/paznokci, Wymiary: W 157,5 x D 310 mm

Numery artykułów

Numer artykułu 6Z839647
EAN 4010886895665
UBB 500642279656
UNSPSC 27111714
Artykuł producenta nr 2324237
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.