Akcesoria & części
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
Obcęgi & szczypce
Akcesoria & części
0E604590
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
Gedore E 8005 5 J Końcówka do szczypiec do pierścieni osadczych Wewnętrzne pierścienie ustalające
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
0E604590
Typ akcesoriów/elementów
Końcówka
Akcesoria
Tak
Część
Nie
O (max.)
E 8005 5 J
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Typ akcesoriów/elementów
Końcówka
Akcesoria
Tak
Część
Nie
O (max.)
E 8005 5 J
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Rozstaw otworów dla pierścieni zabezpieczających bez naprężenia wynosi zwykle od 80 mm do 140 mm, Końcówki używane do rozpierania pierścieni są dopasowane do szerokości otworu pierścienia zabezpieczającego bez naprężenia, Szerokość otworu 140-125 mm: Końcówki kombinowane E-8005 1 J i E-8005 2 J, Szerokość otwarcia 125-110 mm: Końcówki kombinowane E-8005 1 J i E-8005 4 J, Szerokość otwarcia 110-95 mm: Końcówki kombinowane E-8005 3 J i E-8005 4 J, Szerokość otwarcia 95-80 mm: Końcówki kombinowane E-8005 5 J i E-8005 6 J, Szerokość otwarcia 95-80 mm: Końcówki kombinowane E-8005 5 J i E-8005 6 J
Numery artykułów
Numer artykułu
0E604590
EAN
4010886570364
UBB
500642368673
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
5703620