Trzonki do młotków kowalskich
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
Młoty
Trzonki do młotków
Trzonki do młotków kowalskich
9X036957
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
Gedore E-609 H-8 Trzonek hikorowy do młota kowalskiego ROTBAND-PLUS 900 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
9X036957
Długość (mm)
900
Materiał
Drewno
Marka
Gedore
O (max.)
E-609 H-8
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Długość (mm)
900
Materiał
Drewno
Marka
Gedore
O (max.)
E-609 H-8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Stalowa tuleja, płytka mocująca, stożkowy kołnierz i wkręt do drewna, Do wszystkich młotków zgodnych z normą DIN 1042, Dzięki temu uchwytowi każdy standardowy młotek DIN można przekształcić w młotek ROTBAND-PLUS, Dzięki temu standardowemu drewnianemu uchwytowi, zgodnie z normą DIN 5111, możliwe jest przekształcenie nawet zwykłych młotków, o ile są zgodne z normami DIN, w młotek ROTBAND-PLUS.
Numery artykułów
Numer artykułu
9X036957
EAN
4010883868365
UBB
500642319007
UNSPSC
27111602
Artykuł producenta nr
8683610