Hamers en slaggereedschap
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
Młoty
Trzonki do młotków
Trzonki do młotków kowalskich
5N692287
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
Gedore E-609 H-3-90 Trzonek hikorowy do młota kowalskiego ROTBAND-PLUS 900mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
5N692287
Długość (mm)
900
Materiał
Drewno
Marka
Gedore
O (max.)
E-609 H-3-90
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Długość (mm)
900
Materiał
Drewno
Marka
Gedore
O (max.)
E-609 H-3-90
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Stalowa tuleja, płytka mocująca, stożkowy kołnierz i wkręt do drewna, Do wszystkich młotków zgodnych z normą DIN 1042, Dzięki temu uchwytowi każdy standardowy młotek DIN można przekształcić w młotek ROTBAND-PLUS, Dzięki temu standardowemu drewnianemu uchwytowi, zgodnie z normą DIN 5111, możliwe jest przekształcenie nawet zwykłych młotków, o ile są zgodne z normami DIN, w młotek ROTBAND-PLUS
Numery artykułów
Numer artykułu
5N692287
EAN
4010883874052
UBB
500642317696
UNSPSC
27111602
Artykuł producenta nr
8740510