Trzonki do młotków kowalskich
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
Młoty
Trzonki do młotków
Trzonki do młotków kowalskich
9T352450
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
Gedore E 600 H-800 Trzonek hikorowy do młotka inżynierskiego 350 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
9T352450
Długość (mm)
350
Materiał
Drewno
Marka
Gedore
O (max.)
E 600 H-800
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Długość (mm)
350
Materiał
Drewno
Marka
Gedore
O (max.)
E 600 H-800
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Podwójnie wyprofilowany trzonek hikorowy DIN 5111, Z hartowaną stalową tuleją ochronną trzonka, stożkowym kołnierzem, płytką mocującą i wkrętem do drewna, Dzięki temu standardowemu drewnianemu trzonkowi, zgodnie z normą DIN 5111, możliwe jest przekształcenie nawet zwykłych główek młotków, o ile są one zgodne z normami DIN, w młotek ROTBAND-PLUS, Metoda: Wbić trzonek w główkę młotka, aż osiągnie obudowę. Wbić stożkowy kołnierz w środek uchwytu. Przymocuj płytkę zabezpieczającą za pomocą wkrętu do drewna
Numery artykułów
Numer artykułu
9T352450
EAN
4010883859660
UBB
500642332604
UNSPSC
27111602
Artykuł producenta nr
8596640