text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore E 600 H-2000 Trzonek hikorowy do młotka inżynierskiego 400 mm

Numer artykułu 0V128209
Długość (mm) 400
Marka Gedore
O (max.) E 600 H-2000

Specyfikacje

Długość (mm) 400
Marka Gedore
O (max.) E 600 H-2000

Opis

Podwójnie wyprofilowany trzonek hikorowy DIN 5111, Z hartowaną stalową tuleją ochronną trzonka, stożkowym kołnierzem, płytką mocującą i wkrętem do drewna, Dzięki temu standardowemu drewnianemu trzonkowi, zgodnie z normą DIN 5111, możliwe jest przekształcenie nawet zwykłych główek młotków, o ile są one zgodne z normami DIN, w młotek ROTBAND-PLUS, Metoda: Wbić trzonek w główkę młotka, aż osiągnie obudowę. Wbić stożkowy kołnierz w środek uchwytu. Przymocuj płytkę zabezpieczającą za pomocą wkrętu do drewna

Numery artykułów

Numer artykułu 0V128209
EAN 4010883859905
UBB 500642333289
UNSPSC 27111602
Artykuł producenta nr 8599070
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.