Trzonki do młotków ręcznych & do zakuwania nitów
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
Młoty
Trzonki do młotków
Trzonki do młotków ręcznych & do zakuwania nitów
3Y345773
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
Gedore E 600 E-300 Trzonek jesionowy do młotka ślusarskiego 300 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
3Y345773
Długość (mm)
300
Materiał
Drewno
Marka
Gedore
O (max.)
E 600 E-300
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Długość (mm)
300
Materiał
Drewno
Marka
Gedore
O (max.)
E 600 E-300
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Podwójnie wyprofilowany trzonek jesionowy DIN 5111, Dzięki temu standardowemu drewnianemu trzonkowi, zgodnie z normą DIN 5111, możliwe jest przekształcenie nawet zwykłych główek młotków, o ile są one zgodne z normami DIN, w młotki ROTBAND-PLUS, Metoda: Wbić trzonek w główkę młotka, aż osiągnie obudowę. Wbić stożkowy kołnierz w środek uchwytu. Przymocuj płytkę zabezpieczającą za pomocą wkrętu do drewna, Metoda: Wbij trzonek w głowicę młotka, aż osiągnie obudowę. Wbij stożkowy kołnierz w środek trzonka. Przymocować płytkę zabezpieczającą za pomocą wkrętu do drewna
Numery artykułów
Numer artykułu
3Y345773
EAN
4010883858922
UBB
500642329816
UNSPSC
27111602
Artykuł producenta nr
8589270