Klucze sześciokątne
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
Wkrętaki, bity & klucze
Klucze sześciokątne
Klucze sześciokątne
1E088974
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
Gedore DT 2142 2,5 Klucz sześciokątny 2,5 mm Uchwyt T ze stali chromowo-wanadowej 152 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
1E088974
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja
Uchwyt T
Izolowany
Nie
Szerokość klucza (mm)
2.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
152
Konstrukcja
Uchwyt T
Izolowany
Nie
Szerokość klucza (mm)
2.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
125
Z głowicą kulową
Nie
Obrotowa nasadka
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
DT 2142 2,5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Z 2 sześciokątami, ten sam rozmiar na każdym końcu, stal wanadowa GEDORE 61CrSiV5, chromowana, końcówka wykończona metalem, stal wanadowa 61CrSiV5, chromowana, końcówka czerniona
Numery artykułów
Numer artykułu
1E088974
EAN
4010886933022
UBB
500642587215
UNSPSC
27111710
Artykuł producenta nr
2498596