Przekładnie zwielokratniające
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
Narzędzia dynamometryczne
Przekładnie zwielokratniające
9L171835
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
Gedore DREMOPLUS ALU DVV-60ZRS Wzmacniacz momentu obrotowego 3/4 x 1-1/2” 6000Nm 324mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
9L171835
Wysokość
257
Całkowita długość (mm)
230
Maks. moment obrotowy (Nm)
6000
Akcesoria
Tak
Część
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Wysokość
257
Całkowita długość (mm)
230
Maks. moment obrotowy (Nm)
6000
Akcesoria
Tak
Część
Nie
O (max.)
DVV-60ZRS
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Szczególnie nadaje się do: Budowa maszyn i urządzeń, Kolejki linowe, windy i maszty, Przemysł ciężki, Place budowy, Budowa mostów, Budowa statków, samolotów i kolei, Rafinerie, Przemysł tworzyw sztucznych, Elektrownie wszelkiego rodzaju, Cechy: Mechaniczny ręczny wzmacniacz momentu obrotowego do kontrolowanego dokręcania i odkręcania połączeń śrubowych, Z dwustopniową przekładnią planetarną, Wysokowydajna aluminiowa obudowa, Modele z przełożeniem 1:18, 1:22, 1:28. 5, 1:39, Wszystkie modele z zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym (RS), Z nieniszczącym zabezpieczeniem przed przeciążeniem "Slipper" do ochrony przekładni, prawo- i lewostronne, Z-form, przesunięte ramię reakcyjne w zależności od modelu wykonane ze stali chromowo-wanadowej, Może być opcjonalnie doposażone w proste ramię reakcyjne L - z regulowanym ramieniem reakcyjnym - z lekkiego metalu, Gwarantowana dokładność: lepsza niż tolerancja +/- 3%, Do obsługi za pomocą odpowiedniego klucza dynamometrycznego, 4 modele z maksymalnym obciążeniem w zakresie od maks. 6000 N-m do max. 13000 N-m, Kwadrat wyjściowy z otworem na nasadki udarowe z kołkiem blokującym i pierścieniem
Numery artykułów
Numer artykułu
9L171835
EAN
4010886934333
UBB
500642481286
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
2653117