text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dłuto rozłupujące 112 2008 6 x 200 mm


Starannie hartowane i odpuszczane na całej długości, Głowice uderzające hartowane indukcyjnie, Krawędź robocza polerowana i lakierowana bezbarwnie, Krawędź robocza polerowana i lakierowana bezbarwnie, Krawędź robocza polerowana i lakierowana bezbarwnie

Article number G4716.000.208
Długość (mm) 200
Szerokość dłuta (mm) 8
Materiał Stal chromowo-wanadowa
Z ochroną dłoni Nie
Szerokość wału (mm) 6
Packed per 1

Specifications

Długość (mm) 200
Szerokość dłuta (mm) 8
Materiał Stal chromowo-wanadowa
Z ochroną dłoni Nie
Szerokość wału (mm) 6
Wysokość wału (mm) 6
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 55
Kod towaru 8205598000
Type Electrician Chisel

Description

Starannie hartowane i odpuszczane na całej długości, Głowice uderzające hartowane indukcyjnie, Krawędź robocza polerowana i lakierowana bezbarwnie, Krawędź robocza polerowana i lakierowana bezbarwnie, Krawędź robocza polerowana i lakierowana bezbarwnie

Article numbers

Article number G4716.000.208
EAN 4010883874465
UBB 203116093154
UNSPSC 27111901
Manufacturer article nr  8744690
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.