text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dłuto płaskie do pracy na zimno 97 100 16 x 100 mm


Stal chromowo-molibdenowo-wanadowa do hartowania na powietrzu 45CrMoV7, Starannie hartowana i odpuszczana na całej długości, Główki zaczepowe odpuszczane indukcyjnie, Krawędź robocza polerowana i lakierowana bezbarwnie, * niestandaryzowane, Krawędź robocza polerowana i lakierowana bezbarwnie

Article number G4670.000.100
Ochrona powierzchni Chromianowany
Długość (mm) 100
Szerokość dłuta (mm) 15
Kształt ostrza Flat
Materiał Chromowo-wanadowo-molibdenowy (CVM)
Packed per 1

Specifications

Ochrona powierzchni Chromianowany
Długość (mm) 100
Szerokość dłuta (mm) 15
Kształt ostrza Flat
Materiał Chromowo-wanadowo-molibdenowy (CVM)
Z ochroną dłoni Nie
Szerokość wału (mm) 14
Wysokość wału (mm) 9
Kształt trzpienia Płaski owalny
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 75
Kod towaru 8205598000
Type Cold Chisel

Description

Stal chromowo-molibdenowo-wanadowa do hartowania na powietrzu 45CrMoV7, Starannie hartowana i odpuszczana na całej długości, Główki zaczepowe odpuszczane indukcyjnie, Krawędź robocza polerowana i lakierowana bezbarwnie, * niestandaryzowane, Krawędź robocza polerowana i lakierowana bezbarwnie

Article numbers

Article number G4670.000.100
EAN 4010883869850
UBB 203116081191
UNSPSC 27111901
Manufacturer article nr  8698560
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.