text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dłuto murarskie 109-300


Stal chromowo-molibdenowo-wanadowa do hartowania na powietrzu 45CrMoV7, starannie hartowana i odpuszczana na całej długości, główki udarowe hartowane indukcyjnie, krawędź robocza polerowana i lakierowana bezbarwnie, krawędź robocza polerowana i lakierowana bezbarwnie

Numer artykułu G4976.000.300
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 300
Szerokość dłuta (mm) 29
Kształt ostrza Flat
Materiał Chromowo-wanadowo-molibdenowy (CVM)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 300
Szerokość dłuta (mm) 29
Kształt ostrza Flat
Materiał Chromowo-wanadowo-molibdenowy (CVM)
Z ochroną dłoni Nie
Szerokość wału (mm) 23
Wysokość wału (mm) 13
Kształt trzpienia Płaski owalny
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 590
Type Bricklayer Chisel

Opis

Stal chromowo-molibdenowo-wanadowa do hartowania na powietrzu 45CrMoV7, starannie hartowana i odpuszczana na całej długości, główki udarowe hartowane indukcyjnie, krawędź robocza polerowana i lakierowana bezbarwnie, krawędź robocza polerowana i lakierowana bezbarwnie

Numery artykułów

Numer artykułu G4976.000.300
EAN 4010883872881
UBB 203116103706
UNSPSC 27111901
Artykuł producenta nr 8728810
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.