text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Pojedynczy klucz płasko-oczkowy 894 szerokość w poprzek płaskowników 17 mm długość 159 mm fosforanowany


Szczęka ustawiona pod kątem 15°, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, wykończenie manganowo-fosforanowe do 38 mm, stalowo-szare od 41 mm, rozmiary 10-135 mm z otworem do zawieszania, * niestandaryzowane, szczęka ustawiona pod kątem 15°, pewny chwyt dzięki profilowanemu trzonowi - bardzo ergonomiczny i poręczny, przeciążenie sygnalizowane odkształceniem, * niestandaryzowane

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 159
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 17
Rozmiar klucza mały (mm) 17
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 159
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 17
Rozmiar klucza mały (mm) 17
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 6
Szerokość główki mała (mm) 36
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 65
Kod towaru 8204110000
Type Spanner

Opis

Szczęka ustawiona pod kątem 15°, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, wykończenie manganowo-fosforanowe do 38 mm, stalowo-szare od 41 mm, rozmiary 10-135 mm z otworem do zawieszania, * niestandaryzowane, szczęka ustawiona pod kątem 15°, pewny chwyt dzięki profilowanemu trzonowi - bardzo ergonomiczny i poręczny, przeciążenie sygnalizowane odkształceniem, * niestandaryzowane

Numery artykułów

Numer artykułu G2105.170.001
EAN 4010886657485
UBB 240120077534
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 6574840

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.