Stoły robocze
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
Wyposażenie warsztatu
Stoły robocze
8U845205
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
Gedore BR 1504 0511 L Drewniany stół warsztatowy z 5 szufladami Niebieski 1100 x 1635 x 665mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
8U845205
Szerokość
1100
Głębokość
550
Waga
128
Składany
Nie
Odpowiedni do montażu na ścianie
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
1100
Głębokość
550
Waga
128
Składany
Nie
Odpowiedni do montażu na ścianie
Nie
Wysokość (mm)
['985.000', '985.000']
Z szufladami
Tak
Grubość blatu (mm)
30
Na kółkach
Tak
Liczba szuflad
7
Regulowana wysokość
Nie
Z hamulcem
Tak
Marka
Gedore
O (max.)
BR 1504 0511 L
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Wymiary: Wys. 985 x Szer. 1100 x Głęb. 550 mm, Blat roboczy z drewna bukowego multiplex o grubości 30 mm, powierzchnia dodatkowo zabezpieczona lakierem na bazie oleju lnianego, Duża przestrzeń użytkowa z półką i drzwiczkami, Z tylną ścianką, kwadratowa perforacja 10 x 38 mm do mocowania haczyków i narzędzi, z mechanizmem opuszczania, możliwość podnoszenia za pomocą 2 sprężyn gazowych, Osłona pięty dla bezpieczeństwa użytkownika, Blacha stalowa, odporna na korozję i zarysowania malowana proszkowo, Kolor niebieski GEDORE, Szuflady: Centralny zamek z blokadą bębenkową, Szerokie szuflady (szer. 480 x gł. 400 mm) w pełni wysuwane, wyjmowane, Każda szuflada z blokadą bezpieczeństwa, obsługiwana jedną ręką, Każda szuflada z blokadą bezpieczeństwa, obsługiwana jedną ręką, Prowadnice kulkowe, Możliwość indywidualnego wyposażenia w przegrody wzdłużne i poprzeczne (zamawiane indywidualnie), Udźwig na szufladę 40 kg, dolna szuflada do dużych obciążeń 60 kg, Wysokowydajne podwozie GEDORE: Nośność całkowita 700 kg, 500 kg w wersji mobilnej, 2 łożyskowane rolkowo wysokowydajne koła GEDORE (kółka stałe Ø 200 mm), 2 łożyskowane kulkowo koła GEDORE o płynnym ruchu (kółka skrętne Ø 125 mm), oba z hamulcem całkowitym, Trapezowa konstrukcja osi GEDORE zapewnia płynną jazdę, zwrotność i utrzymanie toru jazdy również w przypadku maksymalnych obciążeń, Trapezowa konstrukcja osi GEDORE zapewnia płynną jazdę, zwrotność i utrzymanie toru jazdy również w przypadku maksymalnych obciążeń, 2 moduły dystansowe nr. 1500 ED-70 K, 10 przegród wzdłużnych (LT) i 2 poprzeczne (QT) z ocynkowanej blachy stalowej, Opcje: Możliwość wyposażenia w moduły narzędziowe GEDORE (1500 ES/1500 CT), Możliwość dodania ścianki tylnej R 1504 XL-L, Inne kombinacje szuflad na zapytanie, Dostawa bez narzędzi i akcesoriów.
Numery artykułów
Numer artykułu
8U845205
EAN
4010886662441
UBB
500642898257
UNSPSC
27112800
Artykuł producenta nr
6624450