text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bit 885 6 mm


Do bardzo intensywnego użytkowania, wg DIN ISO 2351-3, napęd sześciokątny wg DIN 3126 - C 8 (5/16), specjalna stal wanadowa GEDORE, wykończenie metal pistoletowy, specjalna stal wanadowa, wykończenie metal pistoletowy

Artikelnummer G2430.060.001
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Sleutelwijdte (mm) 6
Totale lengte (mm) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 6
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Sleutelwijdte (mm) 6
Totale lengte (mm) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat 5/16 inch
Kogelborging Ja
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 8
Tweezijdig Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 10
Goederencode 8207903000
Type Screwdriver Bit

Omschrijving

Do bardzo intensywnego użytkowania, wg DIN ISO 2351-3, napęd sześciokątny wg DIN 3126 - C 8 (5/16), specjalna stal wanadowa GEDORE, wykończenie metal pistoletowy, specjalna stal wanadowa, wykończenie metal pistoletowy

Artikelnummers

Artikelnummer G2430.060.001
EAN 4010886656846
UBB 240232962706
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 6568440
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.