text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bit 885 5 mm


Do bardzo intensywnego użytkowania, wg DIN ISO 2351-3, napęd sześciokątny wg DIN 3126 - C 8 (5/16), specjalna stal wanadowa GEDORE, wykończenie metal pistoletowy, specjalna stal wanadowa, wykończenie metal pistoletowy

Article number G2430.050.001
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Wewnętrzny sześciokąt
Szerokość klucza (mm) 5
Całkowita długość (mm) 30
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Packed per 1

Specifications

Rozmiar końcówki (mm) 5
System przykręcania Wewnętrzny sześciokąt
Szerokość klucza (mm) 5
Całkowita długość (mm) 30
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Tak
Rozmiar złącza 5/16 cala
Blokada kulkowa Tak
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 8
Dwustronne Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 10
Kod towaru 8207903000
Type Screwdriver Bit

Description

Do bardzo intensywnego użytkowania, wg DIN ISO 2351-3, napęd sześciokątny wg DIN 3126 - C 8 (5/16), specjalna stal wanadowa GEDORE, wykończenie metal pistoletowy, specjalna stal wanadowa, wykończenie metal pistoletowy

Article numbers

Article number G2430.050.001
EAN 4010886656839
UBB 240232962623
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  6568360
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.