text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Gedore Bit 885 4 mm


Do bardzo intensywnego użytkowania, zgodnie z DIN ISO 2351-3, napęd sześciokątny zgodnie z DIN 3126 - C 8 (5/16), specjalna stal wanadowa GEDORE, wykończenie metal pistoletowy, specjalna stal wanadowa, wykończenie metal pistoletowy

Numer artykułu G2430.040.001
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Wewnętrzny sześciokąt
Szerokość klucza (mm) 4
Całkowita długość (mm) 30
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 4
System przykręcania Wewnętrzny sześciokąt
Szerokość klucza (mm) 4
Całkowita długość (mm) 30
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Tak
Rozmiar złącza 5/16 cala
Blokada kulkowa Tak
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 8
Dwustronne Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 10
Kod towaru 8207903000
Type Screwdriver Bit

Opis

Do bardzo intensywnego użytkowania, zgodnie z DIN ISO 2351-3, napęd sześciokątny zgodnie z DIN 3126 - C 8 (5/16), specjalna stal wanadowa GEDORE, wykończenie metal pistoletowy, specjalna stal wanadowa, wykończenie metal pistoletowy

Numery artykułów

Numer artykułu G2430.040.001
EAN 4010886656822
UBB 240232962540
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 6568280
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.