text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bit 885 10 mm


Do bardzo intensywnego użytkowania, wg DIN ISO 2351-3, napęd sześciokątny wg DIN 3126 - C 8 (5/16), specjalna stal wanadowa GEDORE, wykończenie metal pistoletowy, specjalna stal wanadowa, wykończenie metal pistoletowy

Numer artykułu G2430.100.001
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Wewnętrzny sześciokąt
Szerokość klucza (mm) 10
Całkowita długość (mm) 30
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 10
System przykręcania Wewnętrzny sześciokąt
Szerokość klucza (mm) 10
Całkowita długość (mm) 30
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Tak
Rozmiar złącza 5/16 cala
Blokada kulkowa Tak
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 8
Dwustronne Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 15
Type Screwdriver Bit

Opis

Do bardzo intensywnego użytkowania, wg DIN ISO 2351-3, napęd sześciokątny wg DIN 3126 - C 8 (5/16), specjalna stal wanadowa GEDORE, wykończenie metal pistoletowy, specjalna stal wanadowa, wykończenie metal pistoletowy

Numery artykułów

Numer artykułu G2430.100.001
EAN 4010886656860
UBB 203122620800
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 6568600
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.